Portabrocas de corona dentada

Número de artículo: 63202037010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Interfaz en el lado de la máquina B16
Diámetro de sujeción mín. 3 mm
Diámetro de sujeción máx. 16 mm
Forma constructiva corto/a
Tipo de producto Portabrocas
Material acero
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 63202037010
EAN / GTIN 4014586177007
Número del fabricante 63202037010
Número L L00010 676
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Portabrocas de corona dentada
  • Montaje de portabrocas B 16

Característica:

  • Ancho de sujeción 3-16 mm