6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palce dlouhá, 6hran: 3mm

Artiklové číslo: 631700 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
338 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 3 mm
Upínací 4hran 1/4 palec
⌀ na straně pohonu 10,7 mm
Délka 55 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 631700 3
EAN / GTIN 4018754000470
Číslo výrobce 01050003
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.
Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.
Vnitřní čtyřhran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrstva chromovaná na nikl.