Kotoučové řezací zařízení BAS 261 / 318

Artiklové číslo: 631327000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Průměr čepele min. 6 mm
Druh produktu Vykružovací nůž
Provedení nástroje Z lehkého kovu
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch)
Možnost nastavení radiální nastavení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 631327000
EAN / GTIN 4007430310804
Číslo výrobce 631327000
L-číslo L01750 1452
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Max. Světlá výška:
  • BAS 261 Precision: 30 mm
  • BAS 318 Precision: 105 mm
  • Pro kruhové řezy nebo kuželové řezy (s nakloněným stolem)
  • Pro zakřivené řezy je nutný pilový pás 6 mm.

Charakteristika:

  • Vhodné pro: Pásové pily / BAS 261 Precision / pásové pily / BAS 318 Precision