Dispositif de coupe circulaire BAS 261 / 318

Réf.: 631327000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Diamètre des dents min. 6 mm
Type de produit trépan
Exécution outil Métal léger
Procédé d’usinage fraisage circulaire
Capacité de réglage réglage radial

Identification et classification

Référence article 631327000
EAN / GTIN 4007430310804
Réf. fabricant 631327000
Article hors catalogue L01750 1452
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Hauteur de passage max. :
  • BAS 261 Precision : 30 mm
  • BAS 318 Precision : 105 mm
  • Pour coupes circulaires ou coniques (avec table placée en biais)
  • Lame de scie à ruban de 6 mm nécessaire pour les coupes en courbe

Caractéristique(s):

  • Convient aux scies à ruban / précision bas 261 / scies à ruban / précision bas 318