6hranná hlavice 1/4 palce palcové provedení, Rozměr klíče: 5/32palec

Artiklové číslo: 631022 5/32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
769 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (palec) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 5/32 palec
Upínací 4hran 1/4 palec
⌀ na hnané straně 6,8 mm
Délka 24,8 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 631022 5/32
EAN / GTIN 4062406310660
Číslo výrobce 631022 5/32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kované z vysoce kvalitní oceli, zapuštěné na vnitřní straně pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.