Posunutý šroubový nástavec 57 Nm

Artiklové číslo: 630463000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Úhlová hlava

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630463000
EAN / GTIN 4007430157300
Číslo výrobce 630463000
L-číslo L01750 969
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Úhlový šroubovací nástavec pro profesionální použití
  • Vhodný pro akumulátorové šroubováky do max. 57 Nm a max. 2. 000 otáček za minutu
  • Čtvercový rozměr pouze 50 mm
  • Držák bitů s rychlospojkou
  • S šestihrannou stopkou 1/4″ (6,35 mm)
  • Převodovka ze speciální oceli
  • Vhodná pro otáčení ve směru i proti směru hodinových ručiček
  • Rukojeť nastavitelná ve 12 polohách s uzamykatelným tlačítkem
  • Úhlový šroubovací nástavec s úhlem sklonu 105°
  • Pro snadné šroubování v těžko přístupných místech.