Šroubováky, lehký model

Artiklové číslo: 630.60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rýsovací jehla

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630.60
EAN / GTIN 7610733004409
Číslo výrobce PB 630.60
L-číslo L60060 1343

Popis

Popis:

  • Šídlo na předrytí Malé šídlo
  • Šídlo na předrytí otvorů do tenkého plechu, dřeva, plastu, kůže atd.
  • přesně broušený hrot, vysoká tvrdost, extrémně odolný
  • chromovaný, trvalá ochrana proti korozi
  • krátká kulatá rukojeť, dobrý úchop v uzavřené ruce
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolný proti nárazu, olejům a benzínu
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, mimořádná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Diameter: 4 mm
  • Hele længden: 120 mm
  • Klingelængde: 60 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku