4hranná vložka, Typ 4 hran: 0-3,4

Artiklové číslo: 629600 0-3,4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ 4 hran Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: Speciální ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce R0-VKT3,4
4hran 3,4 mm
Materiál Speciální ocel
Povrch černěné
Druh produktu 4-hranná vložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 629600 0-3,4
EAN / GTIN 2050001013873
Číslo výrobce 6705659
Výrobce/odpovědná osoba Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de

Popis

Materiál:

Speciální ocel, kompletně kalená.

Vhodné pro:

Ráčna č. 629400: vel. 0

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku