4hranná vložka 0-7

Artiklové číslo: 629600 0-7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Materiál: Speciální ocel

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce R0-VKT7
4hran 7 mm
Materiál Speciální ocel
Povrch černěné
Druh produktu 4-hranná vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 629600 0-7
EAN / GTIN 2050001013910
Číslo výrobce 6705671

Popis

Materiál:

Speciální ocel, kompletně kalená.

Vhodné pro:

Ráčna č. 629400: vel. 0
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
    Typ 4 hran Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku