4hranná vložka 2-12

Artiklové číslo: 629600 2-12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Materiál: Speciální ocel

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce R2-VKT12
4hran 12 mm
Materiál Speciální ocel
Povrch černěné
Druh produktu 4-hranná vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 629600 2-12
EAN / GTIN 2050001014023
Číslo výrobce 6705762

Popis

Materiál:

Speciální ocel, kompletně kalená.

Vhodné pro:

Ráčna č. 629400: vel. 2
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
    Typ 4 hran Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku