Rychlospojka UNI 6 mm

Artiklové číslo: 628706000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Barva stříbrná
Průměr hadice vnitřní 6 mm
Druh produktu Spojka
Počet přepážek 1 ks
Typ připojení Rychlospojka
Materiál mosaz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628706000
EAN / GTIN 4007430262943
Číslo výrobce 628706000
L-číslo L01760 101000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Univerzální spojka pro vsuvky s profilem Euro, ARO nebo ISO.

Charakteristika:

  • Velikost připojení: 6 mm
  • Verze: S průchodkou
  • Prodejní jednotka: 1
  • Balení: Samostatně