• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Raccord rapide UNI 6 mm

Réf.: 628706000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, argent Gris argenté
Couleur argent
Diamètre intérieur flexible 6 mm
Type de produit raccord
Nombre de pièces 1 pc.
Type de raccordement raccord rapide
Matériau laiton

Identification et classification

Référence article 628706000
EAN / GTIN 4007430262943
Réf. fabricant 628706000
Article hors catalogue L01760 101000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Raccord universel pour raccord enfichable avec profil Euro, ARO ou ISO

Caractéristique(s):

  • Taille de connexion : 6 mm
  • Version : avec passe-fil
  • Unité de vente : 1
  • Conditionnement : autonome