Pilový kotouč ″bezotřepový řez dřeva - klasický″, 254x30 Z48 WZ 5°

Artiklové číslo: 628690000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
⌀ listu D 254 mm
⌀ otvoru 30 mm
Vhodné pro materiál Holz
Počet zubů 48
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628690000
EAN / GTIN 4061792238664
Číslo výrobce 628690000
L-číslo L01760 100743
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Maximální doba chodu akumulátorových pil díky mimořádně tenké tloušťce pilového listu a šířce řezu
  • Podstatně více řezů na jedno nabití akumulátoru ve srovnání se standardními pilovými listy se stejně dlouhou životností

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 254 x 2,2 x 30 mm
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 5°
  • Tloušťka čepele stonku: 1,6 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 48
  • tvar zubu: WZ