Hoja de sierra ″cordless cut wood - classic″, 254x30 D48 DI 5°

Número de artículo: 628690000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
⌀ hoja D 254 mm
⌀ de perforación 30 mm
adecuado para material Holz
Cantidad de dientes 48
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 628690000
EAN / GTIN 4061792238664
Número del fabricante 628690000
Número L L01760 100743
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Máxima durabilidad para sierras de batería gracias al grosor de la hoja principal y ancho de corte extrafinos
  • Significativamente más cortes por carga de la batería comparado con las hojas de sierra estándar con vida útil igualmente larga

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 254 x 2,2 x 30 mm
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 5°
  • Espesor de la hoja del vástago: 1,6 mm
  • Embalaje: Cartón
  • cantidad de dientes: 48
  • forma del diente: WZ