Nastavitelný klíč na čelní otvory přímý, Jmenovitý ⌀ čepu: 1,5mm

Artiklové číslo: 628600 1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 230 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ čepu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 758
Označení výrobce 758
Jmenovitý ⌀ čepu 1,5 mm
Délka L 115 mm
Nastavitelná vzdálenost čepů (a) 7 mm - 40 mm
Zalomené ne
Přímé ano
Možnost nastavení šířky ano
Druh produktu Klíč na čelní otvory

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628600 1,5
EAN / GTIN 4020772040475
Číslo výrobce 40477
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Speciální ocel, broušená na výšku, popuštěná na brunýrovaný odstín, s pevnými čepy.

Použití:

Pro matice se dvěma otvory.

Poznámka:

⌀ čepu = jmenovitý ⌀ čepu − 0,1 mm. Toleranční pole h12.