Nastavitelný klíč na čelní otvory přímý, Jmenovitý ⌀ čepu: 2mm

Artiklové číslo: 628600 2
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
702 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ čepu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení rovné
Celková délka L 115 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch broušeno; černěné
Označení výrobce 758
Průměr vnější, pro matice se dvěma otvory 2 mm
Vzdálenost čepu max. 40 mm
Druh produktu Klíč na čelní otvory
Set / sada ne
Výstup für Zweilochmuttern
Vzdálenost čepu 7 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628600 2
EAN / GTIN 4020772040482
Číslo výrobce 40485
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Speciální ocel, broušená na výšku, popuštěná na brunýrovaný odstín, s pevnými čepy.

Použití:

Pro matice se dvěma otvory.

Poznámka:

⌀ čepu = jmenovitý ⌀ čepu − 0,1 mm. Toleranční pole h12.