Pilový kotouč ″bezotřepový řez dřeva - profesionální″, 216x30 Z48 WZ 5°neg

Artiklové číslo: 628445000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
⌀ listu D 216 mm
⌀ otvoru 30 mm
Vhodné pro materiál Holz
Počet zubů 48
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628445000
EAN / GTIN 4061792173811
Číslo výrobce 628445000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Maximální doba chodu akumulátorové pily díky mimořádně tenké tloušťce pilového listu a šířce řezu
  • Výrazně více řezů na jedno nabití akumulátoru ve srovnání se standardními pilovými listy se stejně dlouhou životností
  • Obzvláště dlouhá životnost díky nejlepší kvalitě karbidu a jemně broušeným zubům
  • Přesnost, řezání s nízkou hlučností a minimalizací vibrací díky laserovým dilatačním drážkám (a částečně laserovým ornamentům) a laserovým kmenovým listům z nejkvalitnější oceli
  • Upevnění s bočním otvorem pro pilové kotouče o Ø 216 mm

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 216 x 1,8 x 30 mm
  • Vhodné pro: Ks 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 5° neg.
  • Tloušťka čepele stonku: 1,2 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 48
  • Tvar zubu: Nástroj