Hoja de sierra ″cordless cut wood - professional″, 216x30 Z48 DI 5°neg

Número de artículo: 628445000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
⌀ hoja D 216 mm
⌀ de perforación 30 mm
adecuado para material Holz
Cantidad de dientes 48
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 628445000
EAN / GTIN 4061792173811
Número del fabricante 628445000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Opis:

  • Maximum runtime for cordless saws thanks to extra thin steel blade thickness and cutting width
  • Significantly more cuts per battery pack charge compared to standard saw blades with the same long tool life
  • Particularly long tool life thanks to best carbide quality and finely-ground teeth
  • Precise, low-noise and vibration-minimised cuts thanks to lasered expansion slots (and partially laser ornaments) as well as lasered steel blades made from sintered steel
  • Secondary holder for circular saw blades with Ø 216

Cecha szcz.:

  • Diameter x cutting width x bore: 216 x 1.8 x 30 mm
  • Suitable for: KS 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216
  • Material: HW/CT
  • Slating angle: 5° neg.
  • Stem blade thickness: 1.2 mm
  • Packaging: Carton
  • Number of teeth: 48
  • Tooth shape: Tool

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript