Pilový kotouč ″multi cut - classic″, 305x30 Z80 FZ/TZ 5°neg

Artiklové číslo: 628286000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 628286000
EAN / GTIN 4061792173651
Číslo výrobce 628286000
L-číslo L01750 1115
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Univerzální použití pro náročné materiály
  • Pro vysoké nároky na kvalitu řezu, např. laminát, tenkostěnné plasty, hliník, měď, mosazné profily
  • Vhodné pro mnoho aplikací při dokončování interiérů
  • Dobré výsledky řezání i u příčných řezů v masivním dřevě, surových, lakovaných nebo dýhovaných dřevotřískových deskách, MDF
  • Velmi vysoký výkon potřebný pro kotoučovou pilu

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 305 x 3 x 30 mm
  • VHODNÉ PRO: KS 305 M / KGS 305 M / KGS 305 / KGT 305 M.
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 5° neg.
  • Tloušťka čepele stonku: 2,2 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 80
  • Tvar zubu: FZ/TZ