6hranný šroubovák s kulovou hlavou, se silovou rukojetí, Šestihran: 2,5mm

Artiklové číslo: 627511 2,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 054 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 2,5 mm
Délka čepele 100 mm
Celková délka 187 mm
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627511 2,5
EAN / GTIN 4045197951076
Číslo výrobce 627511 2,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rovná 6-hranná stopka s kulovou hlavou.
Vícekomponentová silová rukojeť. Nárazuvzdorné jádro s pohodlnou zónou optimalizovanou pro utahovací moment a pohodlí. Čepel z chromvanadiové oceli, pochromovaný povrch.