6-briaunis ilgas atsuktuvas su skersine rankena, Šešiabriaunis: 6mm

Prekės Nr.: 627482 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
369 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdava vidiniams šešiabriauniams varžtams
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Geležtės ilgis l1 200 mm
Bendras ilgis L 232 mm
Spalva raudona; juoda
Rankenos savybės ergonomišk.
Rankenėlės tipas skersinė rankena
Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams 6 mm
Produkto rūšis atsuktuvai
Paviršius chromuot.
Pavara rankena
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 627482 6
EAN / GTIN 4045197950826
Gamintojo numeris 627482 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Patogi daugiakomponentė skersinė rankena iš plastiko. Geležtė iš chromo vanadžio plieno; chromuota.