Destornillador de 6 caras, largo, con mango transversal, Hexágono: 6mm

Número de artículo: 627482 6
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
584 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
Material acero al cromo-vanadio
Longitud cuchilla l1 200 mm
Longitud total L 232 mm
Color rojo; negro
Características del mango Forma ergonómica
Tipo de asa Mango transversal
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 6 mm
Tipo de producto Destornilladores
Superficie cromado/a
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 627482 6
EAN / GTIN 4045197950826
Número del fabricante 627482 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cómodo mango transversal de plástico varios componentes. Varilla de acero al cromovanadio, cromado