TK Vrták do skla 5x70 mm

Artiklové číslo: 627244000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 627244000
EAN / GTIN 4007430066084
Číslo výrobce 627244000
L-číslo L01750 1171
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Vrtáky do skla se speciální deskou z tvrdokovu
  • Pro vrtání do skla, zrcadlového skla, lahví, dlaždic apod.
  • Upozornění: Nastavte nízké otáčky a dostatečně chladit!

Charakteristika:

  • Průměr: 5 mm
  • Celková délka: 70 mm
  • prodejní jednotka: 1