TK-vrtáky do betonu Pro 6x100 mm

Artiklové číslo: 627227000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627227000
EAN / GTIN 4007430069788
Číslo výrobce 627227000
L-číslo L01760 101928
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

Vysoce kvalitní, robustní vrtáky do betonu podle DIN 8039 s karbidovou deskou 130°, obzvláště tepelně odolná, velmi dlouhá životnost, se speciální drážkou pro rychlé odstranění prachu z vrtáku
Vhodné také pro lehká rotační kladiva s 3 čelistmi sklíčidlo
Vhodné pro vrtání do žuly, beton, zdivo, přírodního a umělého kamene

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku