6hranný úhlový klíč, dlouhý práškově nanášený lak, 6hran: 1,5mm

Artiklové číslo: 627140 1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
968 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: Speciální slitina PB Swiss Tools

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 1,5 mm
Materiál Speciální slitina PB Swiss Tools
Délka ramen 82×16 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Dlouhé provedení ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627140 1,5
EAN / GTIN 7610733200313
Číslo výrobce 212.L 1,5 LG

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kulovou hlavu možno použít ve sklonu až 30°.
Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný, chromovaný a s práškově nanášeným lakem. Hrany lehce sražené.

Výhoda:

Snadné nalezení správného klíče díky zapamatovatelnému barevnému značení.