6hranný úhlový klíč, dlouhý práškově nanášený lak, 6hran: 2mm

Artiklové číslo: 627140 2
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
792 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
S kulovou hlavou ano
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Délka ramen 18 mm; 92 mm
Povrch chromované; niklované; s práškovým lakem
Provedení zalomené
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 2 mm
Druh produktu Úhlový klíče
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627140 2
EAN / GTIN 7610733200320
Číslo výrobce PB 212.L 2 GR

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kulovou hlavu možno použít ve sklonu až 30°.
Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný, chromovaný a s práškově nanášeným lakem. Hrany lehce sražené.

Výhoda:

Snadné nalezení správného klíče díky zapamatovatelnému barevnému značení.