MetaBOX 340 Nářadí

Artiklové číslo: 626909000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 626909000
EAN / GTIN 4061792236035
Číslo výrobce 626909000
L-číslo L01760 115
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Prostorný přepravní a úložný box pro ruční nářadí, příslušenství nebo spotřební materiál do užitečné hmotnosti 25 kg
  • Díky velkému objemu a otočnému držadlu pro přenášení spousta místa i pro objemné předměty
  • Promyšlené detaily, jako např. Transportní otvory pro šroubováky nebo upínací rám pro obložení boxu taškou
  • Praktická přední rukojeť pro vytažení z police a extra široká příďová rukojeť pro pohodlné přenášení
  • Bezpečné přenášení a parkování bez kývání díky automatickému zajištění příďové rukojeti při zvedání
  • Rychlé a snadné připojení boxu na nářadí na libovolný metaBOX
  • Robustní a nerozbitný díky materiálu a konstrukci
  • Chytré příslušenství: Rolovací deska pro maximální mobilitu a adaptérová deska pro upevnění boxů ve vozidle
  • Vnitřní rozměry: 379 x 268 x 335 mm.

Charakteristika:

  • Rozměry: 396 x 296 x 348,5 mm
  • Hmotnost: 2,28 kg
  • Vnitřní rozměry: 379 x 268 x 335 mm
  • Materiál: ABS