MetaBOX 63 XS Organizér

Artiklové číslo: 626896000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626896000
EAN / GTIN 4061792210288
Číslo výrobce 626896000
L-číslo L01760 15
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Inteligentní transportní a a skladovací systém pro drobné díly a příslušenství
  • Transparentní víko pro ideální přehled
  • Vyjímatelné přepážky pro dokonalé uspořádání
  • Robustní a nerozbitný díky materiálu a konstrukci
  • Optimální ochrana příslušenství a drobných dílů před znečištěním a (IP43)
  • Snadné stohování a spojování na každém metaBOXu
  • Pohodlné držadlo víka pro přenášení několika boxů Organiser 63 XS ve stohu
  • Jeden box ve stohu lze snadno otevřít, aniž by bylo nutné jej rozpojovat
  • Díky tomu, že je vhodný pro potraviny, lze jej použít jako box na oběd, plastu, který lze mýt v myčce nádobí
  • Vnitřní rozměry: Rozměry: 239 x 147 x 40 mm

Charakteristika:

  • Rozměry: 252 x 167 x 63 mm
  • Hmotnost: 0,41 kg
  • Materiál: ABS