Míchací tyč RS-R3-120

Artiklové číslo: 626734000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce RS-R3-120
Barva bílá
Druh produktu Míchací tyč
Délka 590 mm
Průměr 120 mm
Zatížení míchací tyče max Až 15 kg, k upnutí do vrtacího sklíčidla

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626734000
EAN / GTIN 4007430280879
Číslo výrobce 626734000
L-číslo L01750 859
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Ideální pro těžké a viskózní materiály
  • Míchání probíhá zdola nahoru, míchadlo se samo zašroubuje do materiálu, kroužek má ochranný účinek pro nádobu
  • Vhodné zejména pro všechny druhy malt, cementové a vápenné omítky, dávkovací prostředky, potěry, lepidla na obklady a dlažby, epoxidové pryskyřice plněné křemenem, tepelně izolační omítky, beton, asfaltové hrubé nátěry atd.

Charakteristika:

  • Průměr: 120 mm
  • Délka: 590 mm
  • Max. Množství materiálu: 15 - 25 kg
  • Typ stopky: M 14