Krabice s bity-SP, 29 kusů

Artiklové číslo: 626710000
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626710000
EAN / GTIN 4007430269270
Číslo výrobce 626710000
L-číslo L01750 260

Popis

Popis:

  • Skládá se z: S 2 bity
  • L= 25 mm (21 ks): PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2; PZ 3 x 1; SL 3 x 1, SL 5 x 1; H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1; H 6 x 1; T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1;
  • L= 50 mm (6 ks): PH 2 x 1; PZ 2 x 1; T 20 x 1, T 25 x 1; SL 4,5 x 1, H 4 x 1
  • 1 x adaptér; 1 x magnetický rychlovýměnný držák bitů
  • Bity z chrom-vanadiové oceli (kvalita S2); bity s barevným označením: pro rychlé a snadné nalezení správného bitu; magnetický rychlovýměnný adaptér; vysoce kvalitní, robustní krabice ve speciálním designu Metabo se závěsem na eurootvor.