Coffret d'embouts SP, 29 pièces

Réf.: 626710000
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626710000
EAN / GTIN 4007430269270
Réf. fabricant 626710000
Article hors catalogue L01750 260

Description

Description:

  • Comprend : embouts S 2
  • L= 25 mm (21 pcs): PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2; PZ 3 x 1; SL 3 x 1, SL 5 x 1; H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1; H 6 x 1; T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1;
  • L= 50 mm (6 pcs): PH 2 x 1; PZ 2 x 1; T 20 x 1, T 25 x 1; SL 4,5 x 1, H 4 x 1
  • 1 x adaptateur, 1 x porte-embout magnétique
  • Embouts en acier chrome vanadium (qualité S2) ; embouts avec code couleur : pour trouver rapidement et facilement l'embout adéquat ; adaptateur magnétique à changement rapide ; coffret robuste et de qualité supérieure avec design spécial Metabo et suspension Euro