Box na bity a ráčny SP 26 kusů

Artiklové číslo: 626701000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626701000
EAN / GTIN 4007430240194
Číslo výrobce 626701000
L-číslo L01750 331
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Skládá se z: S 2 bity
  • L= 25 mm (18 ks): 1 x po PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2, PZ 3; H 3, H 4, H 5, H 6; T 10, T 15, T 20, T 25, T 30; SL 4, SL 5,5, SL 6,5
  • Nástrčné klíče (6 ks): 1 x 1/4″, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm
  • 1 x prodlužovací nástavec; 1 x ráčna
  • Bity z chrom-vanadiové oceli (kvalita S2); Bity s barevným označením: pro rychlé a snadné nalezení správného bitu; Vysoce kvalitní ráčna; Nástrčné klíče z chrom-vanadiové oceli; Vysoce kvalitní, robustní box ve speciálním designu Metabo; Závěs na eurootvor.