HSS jádrový vrták 14x30 mm

Artiklové číslo: 626502000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS
  • Stopka: Weldonschaft
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
Jmenovitý ⌀ DC 14 mm
Řezný materiál HSS
Stopka Weldonschaft
Hloubka řezu 30 mm
Celková délka L 64 mm
Druh produktu Středicí vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626502000
EAN / GTIN 4007430197627
Číslo výrobce 626502000
L-číslo L01750 1718
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Se stopkou Weldon 19 mm (3/4″)
  • Vložení pouze s odpovídajícím středicím kolíkem
  • Vhodné pro ocel, ocelolitinu, neželezné kovy a lehké kovy.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 30 mm
  • Průměr: 14 mm
  • Celková délka: 64 mm