{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ nominal DC | 14 mm | |
| Material de corte | HSS | |
| Mango | Weldonschaft | |
| Profundidad de corte | 30 mm | |
| Longitud total L | 64 mm | |
| Tipo de producto | Broca de centrado |
| Número de artículo | 626502000 | |
| EAN / GTIN | 4007430197627 | |
| Número del fabricante | 626502000 | |
| Número L | L01750 1718 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |