Šroubovák pro šrouby Torx Plus® s 2složkovou rukojetí Haptoprene®, Profil Torx Plus®: 6IP

Artiklové číslo: 625942 6IP
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
947 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx Plus® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx Plus® 6IP
Délka čepele 60 mm
Celková délka 145 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX-PLUS®
Materiál Chromvanadiová ocel
Materiál rukojeti Haptoprene®
Provedení stopky kulatá
Povrch niklováno a chromováno
Hrot černá
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625942 6IP
EAN / GTIN 4067263013013
Číslo výrobce 625942 6IP
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene® a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty.
Čepel z chromvanadiové oceli. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.