Vrták HSS-G 9,0x175 mm, DIN 340

Artiklové číslo: 625057000
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
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625057000
EAN / GTIN 4007430100962
Číslo výrobce 625057000

Popis

Popis:

  • Přesný spirálový vrták z vysoce výkonné rychlořezné oceli podle DIN 340, broušený z masivu, dlouhý, válcový, pravotočivý, typ N, křížově broušený pod úhlem 135° podle DIN 1412 C (od 3 mm), Tolerance průměru h8
  • Povrch lesklý
  • Pro nejvyšší namáhání a přesnost v průmyslu a obchodu
  • Pro vrtání ocelí a ocelolitin, legovaných i nelegovaných, šedé litiny, tvárné litiny, spékané litiny, nikl-stříbra, grafitu. Pevnost v tahu až 900 N/mm².

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 115 mm
  • Průměr: 9 mm
  • Celková délka: 175 mm
  • Prodejní jednotka: 1