Foret HSS-G 9,0 x 175 mm, DIN 340

Réf.: 625057000
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625057000
EAN / GTIN 4007430100962
Réf. fabricant 625057000

Description

Description:

  • Foret hélicoïdal de précision en acier rapide à haute performance conforme à la norme DIN 340, affûté dans la masse, long, cylindrique, pour coupe à droite, type N, affûtage en croix à 135° conforme à la norme DIN 1412 C (à partir de 3 mm), tolérance de diamètre h8
  • Surface brillante
  • Pour une utilisation précise et intensive dans l'industrie ou l'artisanat
  • Pour le perçage de l'acier et de la fonte d'acier alliée et non alliée, grise, graphie sphéroïdale, du fer fritté, de l'argentan, du graphite. Jusqu'à 900 N/mm² de résistance à la rupture par traction.

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 115 mm
  • Diamètre: 9 mm
  • Longueur totale: 175 mm
  • Unité de vente : 1