Sada úhlových klíčů pro šrouby Torx® s kulovou hlavou, Počet šroubováků: 8

Artiklové číslo: 624921 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
658 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet šroubováků 8
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Hrot černá
Kulová hlava na dlouhém rameni ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 624921 8
EAN / GTIN 4045197920966
Číslo výrobce 624921 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kompletně kalená (houževnatá). Dlouhé rameno s kulovou hlavou, kterou lze nasazovat šikmo až pod úhlem 25°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná. Břity černé.

Rozsah dodávky:

Po 1 úhlovém šroubováku č. 624915: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Uložení v: plastový držák