5 pilových listů ″základní dřevo″ 51/ 2,0 mm

Artiklové číslo: 623631000
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
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623631000
EAN / GTIN 4007430407368
Číslo výrobce 623631000

Popis

Popis:

  • Dobré výsledky řezání s dobrou životností nástroje

Charakteristika:

  • Verze: Frézovaná / vlnitá
  • Tloušťka: 1 mm
  • Odpovídá typu Bosch: T 119 B.
  • Materiál: HCS
  • Vhodnost materiálu: Dřevo / měkké dřevo / dřevotříska / truhlářské desky 2-15 mm / dřevovláknitá deska 2-15 mm / plasty / izolační materiál
  • Použitelná délka: 51 mm
  • Popis produktu: Dobré výsledky řezání s dobrou životností nástroje
  • Prodejní jednotka: 5
  • rozteč zubů: 2,0 mm