• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Stichsägeblätter ″basic wood″ 51/ 2,0 mm

Artikel-Nr.: 623631000
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
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623631000
EAN / GTIN 4007430407368
Herstellernummer 623631000

Beschreibung

Beschreibung:

  • gute Schnittergebnisse bei guter Standzeit

Merkmal:

  • Ausführung: gefräst / gewellt
  • Dicke: 1 mm
  • entspricht Bosch Type: T 119 B
  • Material: HCS
  • Materialeignung: Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten 2-15 mm / Faserplatten 2-15 mm / Kunststoffe / Isolationsmaterial
  • Nutzbare Länge: 51 mm
  • Produktbeschreibung: gute Schnittergebnisse bei guter Standzeit
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 2,0 mm