25 pilových listů ″základní kovy″ 106/1,2 mm

Artiklové číslo: 623623000
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
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623623000
EAN / GTIN 4007430136978
Číslo výrobce 623623000

Popis

Popis:

  • Dobré výsledky řezání s dobrou životností nástroje

Charakteristika:

  • Verze: Frézovaná / vlnitá
  • Tloušťka: 1 mm
  • Odpovídá typu Bosch: T 318 A.
  • Materiál: HSS
  • Vhodnost materiálu: Ocelové plechy 1-3 mm / neželezné kovy / sendvičové materiály
  • Použitelná délka: 106 mm
  • Popis produktu: Dobré výsledky řezání s dobrou životností nástroje
  • Prodejní jednotka: 25
  • rozteč zubů: 1,2 mm