• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

25 hojas para sierra de calar ″basic metal″ 106/1,2mm

Número de artículo: 623623000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623623000
EAN / GTIN 4007430136978
Número del fabricante 623623000

Descripción

Descripción:

  • buenos resultados de corte con buena duración

Característica:

  • Versión: Fresado / corrugado
  • Espesor: 1 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 318 A.
  • Material: HSS
  • Idoneidad del material: Láminas de acero de 1-3 mm / metales no ferrosos / materiales sándwich
  • Longitud útil: 106 mm
  • Descripción del producto: Buenos resultados de corte con buena durabilidad/duración/vida útil
  • Unidad de venta: 25
  • paso de dientes: 1,2 mm