Brusný kotouč rounový115x100 mm, P 900

Artiklové číslo: 623494000
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Kotouč pro vnější kulaté broušení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 623494000
EAN / GTIN 4007430164018
Číslo výrobce 623494000
L-číslo L01750 1768
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pružné nylonové rouno s proplétaným zrnem pro matování bez stínů, satinování a leštění na ušlechtilé oceli a neželezných kovech
  • Pro dřevo k vyhlazování povrchů
  • Max. Rychlost 5 600 /min; doporučená rychlost 2 900 /min, Ø 115 mm: 2 600 /min.

Charakteristika:

  • Šířka: 100 mm
  • Průměr: 115 mm
  • Velikost zrna: P 900
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku