• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Roue abrasive en fibre 115 x 100 mm, P 900

Réf.: 623494000
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Meules pour rectification cylindrique extérieure

Identification et classification

Référence article 623494000
EAN / GTIN 4007430164018
Réf. fabricant 623494000
Article hors catalogue L01750 1768
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Fibres de nylon élastiques à grain enchevêtré pour le satinage, matage, polissage sans ombre sur acier inoxydable et métaux NF
  • Pour le lissage des surfaces de bois
  • Vitesse de rotation maximale : 5600 tr/min. ; vitesse de rotation recommandée : 2900 tr/min., Ø 115 mm : 2600 tr/min.

Caractéristique(s):

  • Largeur: 100 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Taille du grain: P 900
  • Unité de vente : 1

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous