Utahovací tyč 500 mm, d 18 mm

Artiklové číslo: 6209200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tyčky pro nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6209200
EAN / GTIN 4010886620922
Číslo výrobce 6209200
L-číslo L60160 773

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 900, forma A
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Charakteristika:

  • Drážka Ø 1: 18,00 mm
  • Celková délka [mm]: 495 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez