Axe rotatif 500 mm, d 18 mm

Réf.: 6209200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Béquilles (pour clé à tubes)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6209200
EAN / GTIN 4010886620922
Réf. fabricant 6209200
Article hors catalogue L60160 773

Description

Description:

Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé jusqu'à Ø 20
Acier au chrome vanadium 31CrV3, chromé

Caractéristique(s):

  • Ø de la tige de rotation 1: 18,00 mm
  • Longueur totale [mm]: 495 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non