HGPL 3003Y IC808 Oboustranné slinuté břitové destičky pro axiální obrábění

Artiklové číslo: 6200405
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6200405
EAN / GTIN 7291075117073
Číslo výrobce 6200405
L-číslo L23940 381

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 3 mm, délka řezu max (APMX) 1,8 mm, délka břitové destičky (INSL) 16 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 12 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.3 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 16 mm
  • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.2 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.36 mm
  • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.08 mm/rev
  • Min. Posuv pri soustružení cela (fft(min))) 0.12 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů