{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Elektronik-Schrägschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen 120 mm | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Modrá; červená | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | ostré | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | zalomené | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 10 mm | |
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 11 mm | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Extra úzké | |
| Vhodné pro | Drát (středně tvrdý); Drát (měkký) | |
| Zkosení břitu | Žádná vata | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Délka břitů, Funkce řezání | 17 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Stranové štípací kleště | |
| Vlastnosti | Funkce řezání | |
| Materiál | Ocel | |
| Povrch | leštěné | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Celková délka | 120 mm |
| Katalogové číslo | 62 12 120 | |
| EAN / GTIN | 4003773048008 | |
| Číslo výrobce | 62 12 120 | |
| L-číslo | L70010 454 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |