Pince coupante oblique pour l'électronique avec gaines bi-matière 120 mm

Réf.: 62 12 120
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 62 12 120
EAN / GTIN 4003773048008
Réf. fabricant 62 12 120
Article hors catalogue L70010 454
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • avec tranchants pour fils doux et mi-durs
  • sans biseau pour sectionnement à ras
  • double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups
  • charnière de précision entrepassée
  • le polissage, associé à la fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans les circuits électroniques causées par des particules de chromée écaillées
  • Tranchants en outre renforcés au laser à une dureté d'au moins 56 HRC

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 0,3 - 1mm
  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 0,7mm
  • Longueur des mâchoires (B) : 10mm
  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (D) : 7,5mm
  • Longueur de la lame mm (C) : 17mm
  • Largeur de la tête (A) : 11mm
  • Avec étuis multicomposants
  • poli
  • Tranchant sans facette
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
Connectez-vous