• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Klíče očkové jednostranné S plnou izolací dle VDE, Rozměr klíče: 19mm

Artiklové číslo: 618200 19
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 19 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Délka klíče 250 mm
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 618200 19
EAN / GTIN 4035894044898
Číslo výrobce 50450 0190 029
Výrobce/odpovědná osoba Carl Walter Produktions GmbH & Co. KG, Hahnerberger Straße 82, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.cwalter.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kované, chromované; s plastovou izolací do 1000 V dle DIN EN 60900 / VDE0682-201.

Materiál:

Chromvanadiová ocel.